Motion
CEINTURE AX41

DODGE
AX41 BELT

Courroie en V classique - AX, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 43 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI11163614
N° MFRAX41 BELT
Price$23.08/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
AX41 BELT

Courroie en V classique - AX, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 43 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI11163614
N° MFRAX41 BELT
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
Price$23.08/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    5/16 po
  • Longueur extérieure nominale
    43 po
  • Largeur supérieure par toron
    1/2 po

Details

  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Type de construction
    Coupé
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Néoprène
  • Température maximale
    +140°F / +60 °C
  • Température minimale
    -30°F / -34 °C
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    AX
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE 102760 AX41

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs