Motion
5V1500

DODGE
5V1500

Courroie en V - 5V sections, 1 toron, 150 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI11163663
N° MFR5V1500
Prix157.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
5V1500

Courroie en V - 5V sections, 1 toron, 150 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI11163663
N° MFR5V1500
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
Prix157.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.5313 po
  • Longueur extérieure nominale
    150 po
  • Hauteur totale
    0.5313 po
  • Poids
    2.5 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Étroit
  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Type de construction
    Emballé
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Néoprène
  • Température maximale
    +180°F / +82 °C
  • Température minimale
    -30°F / -34 °C
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    5V
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 102828 5V1500

You May Also Like