Motion
2012 x 1-1/2 kW TL S.S.

DODGE
2012 X 1-1/2 KW TL S.S

2012 x 1-1/2 kW TL S.S.
N° D’ARTICLE MI11163716
N° MFR2012 X 1-1/2 KW TL S.S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
2012 X 1-1/2 KW TL S.S

2012 x 1-1/2 kW TL S.S.
N° D’ARTICLE MI11163716
N° MFR2012 X 1-1/2 KW TL S.S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Taille de la bague
    2012
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de catalogue du fabricant
    112561

Aperçu

Description du fabricant
112561 2012 X 1-1/2 KW TL BOUQUET EN ACIER INOXYDABLE