Motion
2012 X 1-15/16 KW TL BOUQUET EN ACIER INOXYDABLE

DODGE
2012 X 1-15/16 KW TL S.S. BUSH

Bague de verrouillage conique - série 2012 , 1-15/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI11163717
N° MFR2012 X 1-15/16 KW TL S.S. BUSH
Prix460.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
2012 X 1-15/16 KW TL S.S. BUSH

Bague de verrouillage conique - série 2012 , 1-15/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI11163717
N° MFR2012 X 1-15/16 KW TL S.S. BUSH
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
Prix460.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Taille de la bague
    2012
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini

Aperçu

Description du fabricant
112568 2012 X 1-15/16 KW TL BOUQUET EN ACIER INOXYDABLE