Motion
F4BSC203 PROPRIÉTÉ DU MOD

DODGE
F4BSC203 MOD PROPRIATORY

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 2-3/16 po, montage sur bride 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint d’étanchéité à contact à lèvres unique
N° D’ARTICLE MI11163869
N° MFRF4BSC203 MOD PROPRIATORY
Prix446.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4BSC203 MOD PROPRIATORY

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 2-3/16 po, montage sur bride 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint d’étanchéité à contact à lèvres unique
N° D’ARTICLE MI11163869
N° MFRF4BSC203 MOD PROPRIATORY
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
Prix446.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.1200 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.6250 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Longueur de l’alésage
    1.52 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    5.1200 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    5.1200 po

Détails

  • Série de roulements
    Série 211
  • Type de roulement
    Roulement à billes pour vis de fixation
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    9755 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride pilote (type général)
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    125456
  • Vitesse maximale
    2500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9755 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6588 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    6588 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782475739189

Aperçu

Description du fabricant
125456 F4BSC203 GES EXCLUSIF
  • Force de verrouillage supérieure - Dodge utilise un espacement de 65º pour les vis d'arrêt. Cette conception unique offre un équilibre optimal entre la force de verrouillage et la contrainte de l’anneau intérieur.
  • Cage plus robuste et plus flexible - La SC/SCM utilise une cage à balles faite de nylon stabilisé à la chaleur avec renforcement en fibre de verre pour plus de résistance.
  • Dispositif anti-rotation simplifié - Une goupille anti-rotation empêche la rotation de la course extérieure à l'intérieur du boîtier.
  • Joint breveté DualGuard - Les produits Dodge SC/SCM utilisent le système d’étanchéité breveté Dualguard qui offre une protection maximale dans les environnements difficiles.