Motion
13Q20L56-VUHM3538

DODGE
13Q20L56-VUHM3538

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI11164120
N° MFR13Q20L56-VUHM3538
Prix2,291.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
13Q20L56-VUHM3538

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI11164120
N° MFR13Q20L56-VUHM3538
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
Prix2,291.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    2
  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Rapport nominal
    9 : 1
  • Ratio
    20:1
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 1.9000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    TA2115H09M BOUQUET DE BANDES MÉTRIQUES ROUGES
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    0.710 hp
  • Sortie
    0.560 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    17 hp

Aperçu

Description du fabricant
13Q20L56-VUHM3538 13Q20L56-VUHM3538