Motion
P4B544-ISAF-708R-HYD-MOD

DODGE
P4B544-ISAF-708R-HYD-MOD

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 7-1/2 po de diamètre, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11164134
N° MFRP4B544-ISAF-708R-HYD-MOD
Price$26,859.82/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4B544-ISAF-708R-HYD-MOD

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 7-1/2 po de diamètre, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11164134
N° MFRP4B544-ISAF-708R-HYD-MOD
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
Price$26,859.82/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    7-1/2 in

Details

  • Capacité de charge dynamique
    365000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Vitesse maximale
    950 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Auxiliaire
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Capacité de charge statique
    550000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
141031 P4B544-ISAF-708R-HYD-MOD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs