Motion
17S60LRNL

DODGE
17S60LRNL

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée séparée, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI11164319
N° MFR17S60LRNL
Prix1,706.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
17S60LRNL

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée séparée, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI11164319
N° MFR17S60LRNL
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
Prix1,706.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    17
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Longueur
    4.1900 po, 106.42 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    17
  • Couple de sortie maximal
    692 po/lb;78.185 nm
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Charge suspendue
    1190 lbf;5293.384 N
  • Ratio
    60:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.6250 po, Sortie 0.8750 po, 15.87 mm, 22.22 mm
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.1500 po;29.21 mm;sortie 1.7400 po;44.19 mm
  • Poids
    26 lb
  • Largeur
    2.7500 po, 69.85 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 0.5100 hp, Sortie 0.3200 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 0.5100 hp, Sortie 0.3200 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Séparé
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG ; Température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    17S60LRNL
  • Puissance d’entrée maximale
    0.5100 hp
  • Sortie
    0.3200 hp;0.239 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5293.384 N, 1190 lbf
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée séparée ; Sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    1.3000 hp;0.969 kW
  • Couple nominal (po-lb)
    692 po-lb;78.185 Nm

Aperçu

Description du fabricant
17S60LRNL 17S60LR RÉDUCTEUR TIGEAR-2 - N°
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon