Motion
20X32 CR DR XT40 1/2 LAG. COULISSANT

DODGE
20X32 CR DR XT40 1/2 SLIDE LAG

Tambour pour service standard - Face de couronne, 20 po de diamètre, 32 po de largeur de face, moyeu XT, retard de retard de glissement remplaçable
N° D’ARTICLE MI11168707
N° MFR20X32 CR DR XT40 1/2 SLIDE LAG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
20X32 CR DR XT40 1/2 SLIDE LAG

Tambour pour service standard - Face de couronne, 20 po de diamètre, 32 po de largeur de face, moyeu XT, retard de retard de glissement remplaçable
N° D’ARTICLE MI11168707
N° MFR20X32 CR DR XT40 1/2 SLIDE LAG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    32 po
  • Poulie Diamètre  
    20 po

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT40
  • Type de concentrateur
    XT
  • Type de retard
    Glissière en retard remplaçable
  • Type de poulie
    Fût de service standard

Aperçu

Description du fabricant
298795 20X32 CR DR XT40 1/2 LAG. COULISSANT