Motion
POULIE À ALÉSAGE FIXE SUR MESURE POUR SERVICE LÉGER

DODGE
CUSTOM LIGHT DUTY FIXED BORE SHEAVE

Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, rainure 2 , diamètre 1-3/16 po, diamètre extérieur 4.9500 po, diamètre extérieur fini, bague série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11168725
N° MFRCUSTOM LIGHT DUTY FIXED BORE SHEAVE
Prix156.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
CUSTOM LIGHT DUTY FIXED BORE SHEAVE

Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, rainure 2 , diamètre 1-3/16 po, diamètre extérieur 4.9500 po, diamètre extérieur fini, bague série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11168725
N° MFRCUSTOM LIGHT DUTY FIXED BORE SHEAVE
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
Prix156.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.9500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
2MB50X1-3/16NP SERVICE LÉGER PERSONNALISÉ FIXE B