Motion
RÉDUCTEUR TIGEAR-2, ALÉSAGE DE 1-11/16 PO

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER 1-11/16" BORE

RÉDUCTEUR TIGEAR-2, ALÉSAGE DE 1-11/16 PO
N° D’ARTICLE MI11168751
N° MFRTIGEAR-2 REDUCER 1-11/16" BORE
Prix4,600.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER 1-11/16" BORE

RÉDUCTEUR TIGEAR-2, ALÉSAGE DE 1-11/16 PO
N° D’ARTICLE MI11168751
N° MFRTIGEAR-2 REDUCER 1-11/16" BORE
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
Prix4,600.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.688 po
  • Longueur de l’alésage
    7.76 po
  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.00 po
  • Rapport nominal
    15 : 1
  • Charge suspendue
    2300 lbf
  • Ratio
    20:1

Détails

  • Détails supplémentaires
    TA4207H15MS X 75 MM BORE TOR ROUGE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 3.26 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    5.030 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage droit
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    4.52 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 2345 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476237790

Aperçu

Description du fabricant
30A20H14BD111 RÉDUCTEUR TIGEAR-2 1-11/16 PO