Motion
30Q30R56SD104 RÉDUCTEUR TIG-2 SPCL D=1.25

DODGE
30Q30R56SD104 TIG-2 REDUCER SPCL D=1.25

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, distance centrale de 3.0000 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI11168789
N° MFR30Q30R56SD104 TIG-2 REDUCER SPCL D=1.25
Prix2,999.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
30Q30R56SD104 TIG-2 REDUCER SPCL D=1.25

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, distance centrale de 3.0000 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI11168789
N° MFR30Q30R56SD104 TIG-2 REDUCER SPCL D=1.25
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
Prix2,999.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    5
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Rapport nominal
    25 : 1
  • Ratio
    30:1
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.2000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    TA5215H25MS X 85 MM BORE TOR ROUGE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    3.350 hp
  • Sortie
    2.730 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage droit
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    6 hp

Aperçu

Description du fabricant
30Q30R56SD104 30Q30R56SD104 TIG-2 RÉDUCTION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs