Motion
30Q60L56SD104 RÉDUCTEUR TIG-2 SPCL D=1.25

DODGE
30Q60L56SD104 TIG-2 REDUCER SPCL D=1.25

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI11168800
N° MFR30Q60L56SD104 TIG-2 REDUCER SPCL D=1.25
Prix2,999.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
30Q60L56SD104 TIG-2 REDUCER SPCL D=1.25

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI11168800
N° MFR30Q60L56SD104 TIG-2 REDUCER SPCL D=1.25
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
Prix2,999.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    5
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Rapport nominal
    5 : 1
  • Ratio
    60:1
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.2000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    TA5215H05MS X 85 MM BORE TOR ROUGE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    2.110 hp
  • Sortie
    1.390 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage droit
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    5 hp

Aperçu

Description du fabricant
30Q60L56SD104 30Q60L56SD104 TIG-2 RÉDUCTION