Motion
32A10R18 RÉDUCTEUR TIGEAR-2

DODGE
32A10R18 TIGEAR-2 REDUCER

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie solide, sortie droite
N° D’ARTICLE MI11168818
N° MFR32A10R18 TIGEAR-2 REDUCER
Prix4,296.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
32A10R18 TIGEAR-2 REDUCER

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie solide, sortie droite
N° D’ARTICLE MI11168818
N° MFR32A10R18 TIGEAR-2 REDUCER
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
Prix4,296.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Rapport nominal
    40 : 1
  • Ratio
    30:1

Détails

  • Détails supplémentaires
    TA6307H40M BOUQUET DE BANDES MÉTRIQUES ROUGES
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Puissance d’entrée maximale
    3.350 hp
  • Sortie
    2.730 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Puissance nominale thermique
    20 hp

Aperçu

Description du fabricant
32A30R18 RÉDUCTEUR TIGEAR-2