Motion
32S10H RÉDUCTEUR TIGEAR-2

DODGE
32S10H TIGEAR-2 REDUCER

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée séparée, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI11168819
N° MFR32S10H TIGEAR-2 REDUCER
Prix4,410.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
32S10H TIGEAR-2 REDUCER

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée séparée, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI11168819
N° MFR32S10H TIGEAR-2 REDUCER
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
Prix4,410.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Rapport nominal
    25 : 1
  • Ratio
    10:1
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.2600 dans

Détails

  • Détails supplémentaires
    TA6307H25M BOUQUET DE BANDES MÉTRIQUES ROUGES
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Séparé
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    8.710 hp
  • Sortie
    7.990 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    20 hp

Aperçu

Description du fabricant
32S10H 32S10H RÉDUCTEUR TIGEAR-2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues