Motion
38A30L18 RÉDUCTEUR TIGEAR-2

DODGE
38A30L18 TIGEAR-2 REDUCER

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 3.5000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI11169102
N° MFR38A30L18 TIGEAR-2 REDUCER
Prix5,466.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
38A30L18 TIGEAR-2 REDUCER

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 3.5000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI11169102
N° MFR38A30L18 TIGEAR-2 REDUCER
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
Votre prix5,466.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6
  • Distance centrale
    3.5000 po
  • Rapport nominal
    5 : 1
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    30:1
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 4.2000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    TA6307H05MS X 100 MM STR BR ROUGE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    5.050 hp
  • Sortie
    4.150 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage droit
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    3 hp

Aperçu

Description du fabricant
38A30L18 38A30L18 RÉDUCTEUR TIGEAR-2