Motion
D-FLEX 5S X 19MM (0,7494/0,7504), STANDARD KW, ACIER INOXYDABLE

DODGE
D-FLEX 5S X 19MM (.7494/.7504),STD KW,SS

Bride d’accouplement de manchon - Alésage réel de 19 mm
N° D’ARTICLE MI11169141
N° MFRD-FLEX 5S X 19MM (.7494/.7504),STD KW,SS
Prix59.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
D-FLEX 5S X 19MM (.7494/.7504),STD KW,SS

Bride d’accouplement de manchon - Alésage réel de 19 mm
N° D’ARTICLE MI11169141
N° MFRD-FLEX 5S X 19MM (.7494/.7504),STD KW,SS
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
Prix59.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.092 po
  • Alésage Diamètre  
    Réel 19 mm
  • Longueur de l’alésage
    1.34 po
  • Taille du raccord
    5
  • Bride Diamètre  
    3.2500 po
  • Diamètre extérieur
    3.25 po
  • Désalignement parallèle
    0.015 po

Détails

  • Norme de tolérance de l’alésage
    Personnalisé
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Composant de couplage
    Bride
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Puissance à 100 tr/min
    0.38 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    393448
  • Vitesse maximale
    7600 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    D-Flex®
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Couple nominal (po-lb)
    240 po-lb
  • CUP_NON
    782476359089

Aperçu

Description du fabricant
393448 D-FLEX 5S X 19MM (0,7494/0,7504),ST