Motion
Bride 16S X 3

DODGE
16S X 3 Flange

Bride d’accouplement de manchon - Alésage 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI11169531
N° MFR16S X 3 Flange
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
16S X 3 Flange

Bride d’accouplement de manchon - Alésage 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI11169531
N° MFR16S X 3 Flange
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.25 po
  • Alésage Diamètre  
    3.0000 po
  • Longueur de l’alésage
    6 po
  • Taille du raccord
    16
  • Bride Diamètre  
    18.8750 po
  • Diamètre extérieur
    18.8750 po
  • Désalignement parallèle
    0.062 po

Détails

  • Ajustement de l’alésage
    Liquidation
  • Norme de tolérance de l’alésage
    AGMA 9002
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Composant de couplage
    Bride
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Puissance à 100 tr/min
    75 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    395654
  • Vitesse maximale
    1500 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    D-Flex®
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Couple nominal (po-lb)
    47250 po-lb
  • CUP_NON
    782477138188

Aperçu

Description du fabricant
395654 16S D-FLEX FLANGE 3"

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs