Motion
397044 MTO 4-3V22.4-E FEUILLE CI

DODGE
397044 MTO 4-3V22.4-E CI SHEAVE

Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 4 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur 22.4000 po, bague QD, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11169583
N° MFR397044 MTO 4-3V22.4-E CI SHEAVE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
397044 MTO 4-3V22.4-E CI SHEAVE

Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 4 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur 22.4000 po, bague QD, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11169583
N° MFR397044 MTO 4-3V22.4-E CI SHEAVE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3V, 3VX
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    22.4000 po

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    E
  • Numéro de catalogue du fabricant
    397044
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    4
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
397044 MTO 4-3V22.4-E FEUILLE CI