Motion
397071 MTO 16-5V50.0-N DI TABLEAU

DODGE
397071 MTO 16-5V50.0-N DI SHEAVE

Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 16 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur 50.0000 po, bague QD, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11169587
N° MFR397071 MTO 16-5V50.0-N DI SHEAVE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
397071 MTO 16-5V50.0-N DI SHEAVE

Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 16 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur 50.0000 po, bague QD, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11169587
N° MFR397071 MTO 16-5V50.0-N DI SHEAVE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V, 5VX
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    50.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    E
  • Numéro de catalogue du fabricant
    397071
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    16
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
397071 MTO 16-5V50.0-N DI TABLEAU

You May Also Like