Motion
397127 MTO 4-5V7.75-3020 FEUILLE CI

DODGE
397127 MTO 4-5V7.75-3020 CI SHEAVE

Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 4 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 7.7500 po, bague à verrouillage conique, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11169597
N° MFR397127 MTO 4-5V7.75-3020 CI SHEAVE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
397127 MTO 4-5V7.75-3020 CI SHEAVE

Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 4 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 7.7500 po, bague à verrouillage conique, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11169597
N° MFR397127 MTO 4-5V7.75-3020 CI SHEAVE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V, 5VX
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    7.7500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    E
  • Numéro de catalogue du fabricant
    397127
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    4
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
397127 MTO 4-5V7.75-3020 FEUILLE CI