Motion
TROUSSE DE BAGUES MAGNAGEAR G390 7.00 PO

DODGE
MAGNAGEAR G390 7.00" BUSHING KIT

TROUSSE DE BAGUES MAGNAGEAR G390 7.00 PO
N° D’ARTICLE MI11171444
N° MFRMAGNAGEAR G390 7.00" BUSHING KIT
Prix4,506.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MAGNAGEAR G390 7.00" BUSHING KIT

TROUSSE DE BAGUES MAGNAGEAR G390 7.00 PO
N° D’ARTICLE MI11171444
N° MFRMAGNAGEAR G390 7.00" BUSHING KIT
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
Prix4,506.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    608
  • Taille du boîtier
    12
  • Rapport nominal
    40 : 1

Détails

  • Détails supplémentaires
    TA12608H40MS X 190MM BR TOR ROUGE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Vitesse maximale
    1909 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage droit
  • Type de produit
    Trousses de remise à neuf et pièces de rechange du réducteur de vitesse
  • Puissance nominale thermique
    11 hp

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE DOUILLE G390 7.00 PO MAGNAGEAR 454130
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good