Motion
MTO 8/8V13.2-MS DI SHEAVE

DODGE
MTO 8/8V13.2-MS DI SHEAVE

Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 8 , diamètre de bague requis, diamètre extérieur 13.2000 po, bague QD, bague série MS, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI11171629
N° MFRMTO 8/8V13.2-MS DI SHEAVE
Prix8,105.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MTO 8/8V13.2-MS DI SHEAVE

Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 8 , diamètre de bague requis, diamètre extérieur 13.2000 po, bague QD, bague série MS, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI11171629
N° MFRMTO 8/8V13.2-MS DI SHEAVE
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
Prix8,105.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    13.2000 po

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    MS
  • Numéro de catalogue du fabricant
    456086
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Rainures  
    8
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
456086 MTO 8/8V13,2 MS DI POULIE