Motion
3L190R CEINTURES FHP

DODGE
3L190R FHP BELTS

Ceinture en V FHP - 3L, 3/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 19 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI11172052
N° MFR3L190R FHP BELTS
Prix10.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
3L190R FHP BELTS

Ceinture en V FHP - 3L, 3/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 19 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI11172052
N° MFR3L190R FHP BELTS
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
Prix10.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    7/32 po
  • Longueur extérieure nominale
    19 po
  • Largeur supérieure par toron
    3/8 po

Détails

  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Type de construction
    Emballé
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Néoprène
  • Température maximale
    +140°F / +60 °C
  • Température minimale
    -30°F / -34 °C
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    3L
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
660235 3L190R CEINTURES FHP
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon