Motion
COURROIE TP1064-8M-30  HT200

DODGE
TP1064-8M-30 HT200 BELT

Courroie de distribution et synchrone – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 1064 mm, largeur de 30 mm, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11172122
N° MFRTP1064-8M-30 HT200 BELT
Prix282.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TP1064-8M-30 HT200 BELT

Courroie de distribution et synchrone – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 1064 mm, largeur de 30 mm, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11172122
N° MFRTP1064-8M-30 HT200 BELT
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
Prix282.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    30 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    1064 mm
  • Poids
    0.9 lb

Détails

  • Type de courroie
    8M
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de côtés dentés
    2
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Oui
  • Profil de la dent
    Curviligne modifiée

Aperçu

Description du fabricant
660576 TP1064-8M-30 HT200 CEINTURE