Motion
2-5/8 ENSEMBLE POLYDISQUE 5/8 X 5/8

DODGE
2-5/8 POLY-DISC ASSY 5/8 X 5/8

Assemblage de bride Poly-Disc - Type élastomère, style broche, taille de raccord 2-5/8 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11172129
N° MFR2-5/8 POLY-DISC ASSY 5/8 X 5/8
Prix358.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
2-5/8 POLY-DISC ASSY 5/8 X 5/8

Assemblage de bride Poly-Disc - Type élastomère, style broche, taille de raccord 2-5/8 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11172129
N° MFR2-5/8 POLY-DISC ASSY 5/8 X 5/8
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
Prix358.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po X 5/8 po
  • Taille du raccord
    2-5/8
  • Diamètre extérieur
    2.6250 po
  • Désalignement parallèle
    0.0313 po

Détails

  • Style de couplage
    Épingle
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Numéro de catalogue du fabricant
    660604
  • Type de produit
    Brides Poly-Disc

Aperçu

Description du fabricant
660604 2-5/8 ENSEMBLE POLYDISQUE 5/8 X 5/8