Motion
6SC-H X 24MM HUB

DODGE
6SC-H X 24MM HUB

Bride d’accouplement de manchon - Alésage réel de 24 mm
N° D’ARTICLE MI11172144
N° MFR6SC-H X 24MM HUB
Prix76.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
6SC-H X 24MM HUB

Bride d’accouplement de manchon - Alésage réel de 24 mm
N° D’ARTICLE MI11172144
N° MFR6SC-H X 24MM HUB
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
Prix76.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.12 po
  • Alésage Diamètre  
    Réel 24 mm
  • Longueur de l’alésage
    1.22 po
  • Taille du raccord
    6
  • Bride Diamètre  
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    2.5 po
  • Désalignement parallèle
    0.015 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Composant de couplage
    Concentrateur d’espacement
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    2.9 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    660664
  • Matériel
    Hytrel
  • Vitesse maximale
    6000 tr/min
  • Nombre de boulons
    4
  • Type de produit
    Concentrateurs de manchon
  • Série
    D-Flex
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Entretoise
  • Couple de serrage
    Boulon central 108 po lb (lb po)
  • Couple nominal (po-lb)
    1800 po-lb
  • CUP_NON
    782477079016

Aperçu

Description du fabricant
660664 6SC-H X 24MM HUB