Motion
UN ENSEMBLE DE (2) AX71 COURROIES

DODGE
ONE SET OF (2) AX71 BELTS

Courroie en V classique - AX, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 73 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI11172355
N° MFRONE SET OF (2) AX71 BELTS
Prix135.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
ONE SET OF (2) AX71 BELTS

Courroie en V classique - AX, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 73 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI11172355
N° MFRONE SET OF (2) AX71 BELTS
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
Prix135.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    5/16 po
  • Longueur extérieure nominale
    73 po
  • Largeur supérieure par toron
    1/2 po

Détails

  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Type de construction
    Coupé
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Néoprène
  • Température maximale
    +140°F / +60 °C
  • Température minimale
    -30°F / -34 °C
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    AX
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
7010615 UN ENSEMBLE DE (2) AX71 COURROIES

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues