Motion
BRG 2219K.M.C3

DODGE
BRG 2219K.M.C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 95 mm, DE 170 mm, largeur 43 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11172367
N° MFRBRG 2219K.M.C3
Prix1,402.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BRG 2219K.M.C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 95 mm, DE 170 mm, largeur 43 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11172367
N° MFRBRG 2219K.M.C3
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
Prix1,402.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Extérieur Diamètre  
    13.2500 po
  • Global Largeur  
    43 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    702904 BRG 2219K.M.C3
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à billes auto-alignant a un alésage conique de 1:12 95 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 170 mm et une largeur de 43 mm pour des performances robustes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    702904
  • Numéro CUP du fabricant
    782476327545
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    782476327545

Aperçu

Description du fabricant
702904 BRG 2219K.M.C3