Motion
BRG 23024EASK.M.C3

DODGE
BRG 23024EASK.M.C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 180 mm, largeur 46 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI11172368
N° MFRBRG 23024EASK.M.C3
Prix1,538.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BRG 23024EASK.M.C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 180 mm, largeur 46 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI11172368
N° MFRBRG 23024EASK.M.C3
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
Prix1,538.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    46 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    DE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    703619
  • Matériel
    703619
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782476312770

Aperçu

Description du fabricant
703619 BRG 23024EASK.M.C3