Motion
BRG 23036K.C3

DODGE
BRG 23036K.C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 180 mm, DI 280 mm, largeur 74 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI11172373
N° MFRBRG 23036K.C3
Prix3,851.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BRG 23036K.C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 180 mm, DI 280 mm, largeur 74 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI11172373
N° MFRBRG 23036K.C3
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
Prix3,851.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Extérieur Diamètre  
    280 mm
  • Global Largeur  
    74 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro de catalogue du fabricant
    703679
  • Matériel
    703679
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782476327743

Aperçu

Description du fabricant
703679 BRG 23036K.C3