Motion
BRG-23040EASK.M.C3

DODGE
BRG-23040EASK.M.C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 200 mm, DI 310 mm, largeur 82 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI11172375
N° MFRBRG-23040EASK.M.C3
Prix4,588.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BRG-23040EASK.M.C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 200 mm, DI 310 mm, largeur 82 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI11172375
N° MFRBRG-23040EASK.M.C3
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
Prix4,588.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Extérieur Diamètre  
    310 mm
  • Global Largeur  
    82 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    MX
  • Numéro de catalogue du fabricant
    703694
  • Matériel
    703694
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782476262570

Aperçu

Description du fabricant
703694 BRG-23040EASK.M.C3