Motion
23052K.C3 (GAF SEULEMENT)

DODGE
23052K.C3 (FAG ONLY)

Roulement à rouleaux sphériques – DI 260 mm, DI 400 mm, largeur 104 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI11172377
N° MFR23052K.C3 (FAG ONLY)
Prix10,314.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
23052K.C3 (FAG ONLY)

Roulement à rouleaux sphériques – DI 260 mm, DI 400 mm, largeur 104 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI11172377
N° MFR23052K.C3 (FAG ONLY)
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
Prix10,314.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    260 mm
  • Extérieur Diamètre  
    400 mm
  • Global Largeur  
    104 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    340000 lbf
  • Rpm max.
    900 tr/min
  • Vitesse maximale
    900 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • Capacité de charge statique
    630000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
703725 23052K.C3 (GAF SEULEMENT)