Motion
TA0107L25M BOUQUET DE BANDES MÉTRIQUES ROUGES

DODGE
TA0107L25M METRIC TAPER BUSH RED

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 25:1 Rapport, taille d'arbre d'entrée 25 mm, Type d'alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI11177776
N° MFRTA0107L25M METRIC TAPER BUSH RED
Prix3,588.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TA0107L25M METRIC TAPER BUSH RED

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 25:1 Rapport, taille d'arbre d'entrée 25 mm, Type d'alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI11177776
N° MFRTA0107L25M METRIC TAPER BUSH RED

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,588.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    107
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 173 millimètres
  • Taille du boîtier
    1
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    25 mm
  • Taille d’entrée
    25 mm
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 25 millimètres
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 93 millimètres
  • Diamètre de la poulie
    Minimum 102 mm

Détails

  • Ratio réel
    25.09
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    900006
  • Vitesse maximale
    Entrée 2007 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Profondeur nette du produit
    246 millimètres
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    TA0107
  • Puissance nominale thermique
    5.020 hp
  • CUP_NON
    782475831609

Aperçu

Description du fabricant
TA0107L25M EMBOUT CONIQUE MÉTRIQUE ROUGE 900006
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon