Motion
TA6307H25M

DODGE
TA6307H25M

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 6, double réduction, 25:1 rapport, taille de l’arbre d’entrée 48 mm, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI11178005
N° MFRTA6307H25M
Prix16,727.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TA6307H25M

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 6, double réduction, 25:1 rapport, taille de l’arbre d’entrée 48 mm, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI11178005
N° MFRTA6307H25M
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
Prix16,727.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    307
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 275 millimètres
  • Taille du boîtier
    6
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    48 mm
  • Taille d’entrée
    48 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    6
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 48 millimètres
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 161 millimètres
  • Diamètre de la poulie
    Minimum 157 mm

Détails

  • Ratio réel
    24.87
  • Détails supplémentaires
    Réducteur de bague conique métrique
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    906006
  • Vitesse maximale
    Entrée 1989 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Bras de torsion II
  • Profondeur nette du produit
    396 millimètres
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    TA6
  • Normes respectées
    AGMA
  • Puissance nominale thermique
    19.860 hp
  • CUP_NON
    782475631971

Aperçu

Description du fabricant
TA6307H25M EMBOUT CONIQUE MÉTRIQUE ROUGE 906006
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon