Motion
TA6307H09M

DODGE
TA6307H09M

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 307, double réduction, 9:1 rapport, taille de l’arbre d’entrée 48 mm, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI11178007
N° MFRTA6307H09M
Prix16,727.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TA6307H09M

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 307, double réduction, 9:1 rapport, taille de l’arbre d’entrée 48 mm, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI11178007
N° MFRTA6307H09M
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
Prix16,727.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    307
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 275 millimètres
  • Taille du boîtier
    6
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    48 mm
  • Taille d’entrée
    48 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    307
  • Rapport nominal
    9:1
  • Ratio
    9:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 48 millimètres
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 161 millimètres
  • Diamètre de la poulie
    Minimum 254 mm
  • Poids
    353 lb, 160.118 kg

Détails

  • Ratio réel
    9.22
  • Détails supplémentaires
    Bague requise
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    906008
  • Vitesse maximale
    Entrée 1843 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Série TAII
  • Profondeur nette du produit
    396 millimètres
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    TA6
  • Puissance nominale thermique
    4.090 hp
  • CUP_NON
    782475632022

Aperçu

Description du fabricant
TA6307H09M EMBOUT CONIQUE MÉTRIQUE ROUGE 906008