Motion
TA7315H40M

DODGE
TA7315H40M

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 7315, double réduction, 40:1 rapport, taille de l’arbre d’entrée 60 mm, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI11178047
N° MFRTA7315H40M
Prix29,595.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TA7315H40M

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 7315, double réduction, 40:1 rapport, taille de l’arbre d’entrée 60 mm, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI11178047
N° MFRTA7315H40M
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
Prix29,595.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    315
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 301 millimètres
  • Taille du boîtier
    7
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    60 mm
  • Taille d’entrée
    60 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    7315
  • Rapport nominal
    40:1
  • Ratio
    40:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 60 millimètres
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 165 millimètres
  • Diamètre de la poulie
    Minimum 157 mm

Détails

  • Ratio réel
    39.66
  • Détails supplémentaires
    Bague requise : Oui
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    907005
  • Puissance d’entrée maximale
    2.650 hp
  • Vitesse maximale
    Entrée 1983 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Bras de torsion II
  • Profondeur nette du produit
    437 millimètres
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    TA7
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    19.860 hp
  • CUP_NON
    782475632411

Aperçu

Description du fabricant
TA7315H40M EMBOUT CONIQUE MÉTRIQUE ROUGE 907005