Motion
SFX2-7/8-DA

DODGE
SFX2-7/8-DA

Bague SF, 2-7/8 po de diamètre, 4.6250 po de diamètre extérieur en flg, 2.0000 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11178920
N° MFRSFX2-7/8-DA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SFX2-7/8-DA

Bague SF, 2-7/8 po de diamètre, 4.6250 po de diamètre extérieur en flg, 2.0000 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11178920
N° MFRSFX2-7/8-DA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    2-7/8 in
  • Taille de la bague
    SF
  • Flange Outside Diameter  
    4.6250 in
  • Length Through Bore  
    2.0000 in

Details

  • Type d’alésage
    Alésage fini

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE SFX2-7/8-DA QD

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté