Spécifications
Détails
- Numéro de grain80
- CUP_NON012382314538
Aperçu
- Taux de coupe élevé et rendement constant à un bon rapport qualité-prix
- Les grains de zircone-alumine (ZA) auto-aiguisés résistent à des températures élevées et à des pressions extrêmes
- La forme conique du disque maximise le contact avec la surface pour une élimination agressive des matières sur les surfaces planes
- Écrou en métal 5/8 po - 11 permettant une rotation et un changement rapides et éliminant le filetage croisé ou le grippage de la broche en raison de l’accumulation de chaleur
- L'endos phénolique empêche l'égratignure de la pièce
- Idéal pour l’acier, la fonte et l’utilisation générale
- Meilleur sur l’acier au carbone, l’acier structurel, l’acier inoxydable et la fonte