Motion
50958
Roue à rabat montée – grain 60 , diamètre de roue de 2 po
N° D’ARTICLE MI11197075
N° MFR50958
Prix5.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rabat montée – grain 60 , diamètre de roue de 2 po
N° D’ARTICLE MI11197075
N° MFR50958
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
Votre prix5.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roue Diamètre  
    2 po

Détails

  • Numéro de grain
    60
  • Description longue
    La 50958 est une meule à lamelles montée avec un grain nominal de 60 , avec un diamètre de meule de 2 po et une vitesse maximale de 30,000 tr/min, adaptée au meulage à usage général.
  • Numéro CUP du fabricant
    012382509583
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • CUP_NON
    012382509583

Aperçu

Description du fabricant
MINI DISQUE À LAMELLES ABRASIVES BOBCAT DE 50958 2 PO
  • Utilisé sur les meuleuses à air à angle droit pour un meulage lisse et une conformabilité améliorée
  • La petite taille permet l’accès aux espaces clos

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon