Spécifications
Dimensions
- Roue Diamètre2 po
Détails
- Numéro de grain120
- Description longueLa 50960 est une roue à lamelles montée avec un grain nominal de 120 , avec un diamètre de roue de 2 po et une vitesse maximale de 30,000 tr/min, adaptée à la finition de précision.
- Numéro CUP du fabricant012382509606
- Rpm max.30000 tr/min
- CUP_NON012382509606
Aperçu
- Utilisé sur les meuleuses à air à angle droit pour un meulage lisse et une conformabilité améliorée
- La petite taille permet l’accès aux espaces clos