Spécifications
Détails
- ApplicationMeulage
- Numéro de grain36
- CUP_NON012382510602
Aperçu
- Conçu pour l’utilisateur à la recherche d’une élimination agressive des stocks
- Le grain d’alumine à 100 % de zircone haute performance est idéal pour les applications intensives sur l’acier et l’acier inoxydable
- Sans contaminants (contient moins de 0
- 1 % Fe, S, Cl)
- La conception à rabat haute densité est conformable aux surfaces irrégulières
- L'arbre ouvert ou simple de 7/8 po offre une option de montage économique lors de l'utilisation d'écrous d'adaptation
- L'endos phénolique empêche l'égratignure de la pièce
- Meilleur sur l’acier au carbone, l’acier structurel, l’acier inoxydable et la fonte