Motion
51061
Disque à lamelles à très haute densité Tiger Paw de 4-1/2 po, incliné (TY29), support phénolique, 40Z, trou d'arbre de 7/8 po
N° D’ARTICLE MI11197085
N° MFR51061
Prix13.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles à très haute densité Tiger Paw de 4-1/2 po, incliné (TY29), support phénolique, 40Z, trou d'arbre de 7/8 po
N° D’ARTICLE MI11197085
N° MFR51061

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.43 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    Meulage
  • Numéro de grain
    40
  • CUP_NON
    012382510619

Aperçu

Description du fabricant
51061 4-1/2 PO PATTE DE TIGRE TRÈS HAUTE DENSITÉ
  • Conçu pour l’utilisateur à la recherche d’une élimination agressive des stocks
  • Le grain d’alumine à 100 % de zircone haute performance est idéal pour les applications intensives sur l’acier et l’acier inoxydable
  • Sans contaminants (contient moins de 0
  • 1 % Fe, S, Cl)
  • La conception à rabat haute densité est conformable aux surfaces irrégulières
  • L'arbre ouvert ou simple de 7/8 po offre une option de montage économique lors de l'utilisation d'écrous d'adaptation
  • L'endos phénolique empêche l'égratignure de la pièce
  • Meilleur sur l’acier au carbone, l’acier structurel, l’acier inoxydable et la fonte

Vous pourriez également aimer