Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre0.6250 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- ApplicationMeulage
- Type d’arbreFileté
- Matériau de supportPhénolique
- Type de disque à lamellesType 29
- Numéro de grain40
- Numéro CUP du fabricant12382510657
- Rpm max.12000 tr/min
- CUP_NON012382510657
Aperçu
- Conçu pour l’utilisateur à la recherche d’une élimination agressive des stocks
- Le grain d’alumine à 100 % de zircone haute performance est idéal pour les applications intensives sur l’acier et l’acier inoxydable
- Sans contaminants (contient moins de 0
- 1 % Fe, S, Cl)
- La conception à rabat haute densité est conformable aux surfaces irrégulières
- Écrou en métal 5/8 po - 11 permettant une rotation et un changement rapides et éliminant le filetage croisé ou le grippage de la broche en raison de l’accumulation de chaleur
- L'endos phénolique empêche l'égratignure de la pièce
- Meilleur sur l’acier au carbone, l’acier structurel, l’acier inoxydable et la fonte