Motion
51176
Disque à lamelles - Type 29, grain 60 , 10200 tr/min
N° D’ARTICLE MI11197106
N° MFR51176
Prix12.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles - Type 29, grain 60 , 10200 tr/min
N° D’ARTICLE MI11197106
N° MFR51176
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
Prix12.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.8750 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Application
    Meulage
  • Matériau de support
    Phénolique
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro CUP du fabricant
    12382511760
  • Rpm max.
    10200 tr/min
  • CUP_NON
    012382511760

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À LAMELLES ABRASIVES AVEC PATTE DE TIGRE DE 51176 6 PO
  • Conçu pour l’utilisateur à la recherche d’une élimination agressive des stocks
  • Le grain d’alumine à 100 % de zircone haute performance est idéal pour les applications intensives sur l’acier et l’acier inoxydable
  • Sans contaminants (contient moins de 0
  • 1 % Fe, S, Cl)
  • La forme conique du disque maximise le contact avec la surface pour une élimination agressive des matières sur les surfaces planes
  • L'arbre ouvert ou simple de 7/8 po offre une option de montage économique lors de l'utilisation d'écrous d'adaptation
  • L'endos phénolique empêche l'égratignure de la pièce
  • Meilleur sur l’acier au carbone, l’acier structurel, l’acier inoxydable et la fonte