Motion
51242
Disque à rabat Tiger X de 6 po, incliné (TY29), support phénolique, 60Z, trou d'arbre de 5/8-11 po
N° D’ARTICLE MI11197131
N° MFR51242
Prix18.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à rabat Tiger X de 6 po, incliné (TY29), support phénolique, 60Z, trou d'arbre de 5/8-11 po
N° D’ARTICLE MI11197131
N° MFR51242
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
Prix18.38 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    Meulage
  • Numéro de grain
    60
  • CUP_NON
    012382512422

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE 51242 6 PO TIGRE X RABAT
  • Sécurité accrue des travailleurs – L’agression accrue permet aux professionnels d’utiliser moins de force pour obtenir des résultats égaux ou meilleurs
  • Cela signifie moins de stress et moins de fatigue
  • Sans contaminants (contient moins de 0
  • 1 % Fe, S, Cl)
  • Les endos en toile de coton et de polycoton offrent un meulage uniforme sans vitrage
  • Les grains de zircone-alumine (ZA) auto-aiguisés résistent à des températures élevées et à des pressions extrêmes
  • Écrou en métal 5/8 po - 11 permettant une rotation et un changement rapides et éliminant le filetage croisé ou le grippage de la broche en raison de l’accumulation de chaleur
  • L'endos phénolique empêche l'égratignure de la pièce
  • Meilleur sur l’acier au carbone, l’acier structurel, l’acier inoxydable et la fonte

Vous pourriez également aimer