Motion
51321
Disque à lamelles - 40 grains, 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI11197179
N° MFR51321
Prix18.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles - 40 grains, 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI11197179
N° MFR51321
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
Prix18.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.6250 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Matériau de support
    Phénolique
  • Numéro de grain
    40
  • Numéro CUP du fabricant
    12382513214
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • CUP_NON
    012382513214

Aperçu

Description du fabricant
51321 5 TIGRE INCLINÉ (RADIAL) CÉRAMIQUE FL
  • Conception à lamelles de 90 degrés idéale pour le meulage des soudures de filet
  • Les rabats s’enroulent autour du bord du disque pour optimiser le contact entre le rabat et le métal
  • Offre une sensation et un contrôle exceptionnels pendant le meulage

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon