Motion
58030
Meule à moyeu déporté - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 0.0450 po d'épaisseur, 5/8-11 arbre, 60 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI11197188
N° MFR58030
Prix6.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule à moyeu déporté - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 0.0450 po d'épaisseur, 5/8-11 arbre, 60 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI11197188
N° MFR58030
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
Votre prix6.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Hauteur totale
    0.5540 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Largeur totale
    4.5000 po
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    0.0450 po

Détails

  • Grade
    T
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro CUP du fabricant
    12382580308
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    012382580308
  • Dureté des roues
    T
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
58030 4-1/2 x 0,045 TIGER ZIRC TYPE 27 CU
  • Les grains d’alumine de zircone auto-affûtés offrent un taux de coupe rapide pour toute la durée de vie de la roue
  • Une durée de vie plus longue des roues réduit les changements et offre plus de coupes
  • La gamme Optimum Use en instance de brevet aide à maximiser la durée de vie des roues, améliorant la productivité et la durabilité
  • Double renfort en fibre de verre pour une plus grande tranquillité d’esprit lors de la coupe
  • La couche extérieure lisse réduit la friction pour une coupe lisse et moins d’effet de rebond
  • Le petit moyeu en métal à écrous de 5/8 po - 11 permet une plus grande surface utilisable de la roue en plus d’offrir une rotation et un remplacement rapides
  • Idéal pour l’acier au carbone, l’acier structurel et le métal

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon