Motion
58031
5 x 0,045 Roue de coupe TIGER ZIRC Type 27 Z60T Écrou UNC 5/8-11
N° D’ARTICLE MI11197190
N° MFR58031
Prix7.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5 x 0,045 Roue de coupe TIGER ZIRC Type 27 Z60T Écrou UNC 5/8-11
N° D’ARTICLE MI11197190
N° MFR58031
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
Prix7.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    0.5730 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Roue Épaisseur  
    0.045 po

Détails

  • Numéro de grain
    60
  • Dureté des roues
    T

Aperçu

Description du fabricant
58031 5 x 0,045 ZIRCON TIGRE TYPE 27 COUPETINE
  • Les grains d’alumine de zircone auto-affûtés offrent un taux de coupe rapide pour toute la durée de vie de la roue
  • Une durée de vie plus longue des roues réduit les changements et offre plus de coupes
  • La gamme Optimum Use en instance de brevet aide à maximiser la durée de vie des roues, améliorant la productivité et la durabilité
  • Double renfort en fibre de verre pour une plus grande tranquillité d’esprit lors de la coupe
  • La couche extérieure lisse réduit la friction pour une coupe lisse et moins d’effet de rebond
  • Le petit moyeu en métal à écrous de 5/8 po - 11 permet une plus grande surface utilisable de la roue en plus d’offrir une rotation et un remplacement rapides
  • Idéal pour l’acier au carbone, l’acier structurel et le métal

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon