Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale0.6860 po
- Longueur totale6.0000 po
- Largeur totale6.0000 po
- Roue Épaisseur0.045 po
Détails
- ApplicationCoupe
- CouleurNoir
- Numéro de grain60
- Dureté des rouesT
Aperçu
- Les grains d’alumine de zircone auto-affûtés offrent un taux de coupe rapide pour toute la durée de vie de la roue
- Une durée de vie plus longue des roues réduit les changements et offre plus de coupes
- La gamme Optimum Use en instance de brevet aide à maximiser la durée de vie des roues, améliorant la productivité et la durabilité
- Double renfort en fibre de verre pour une plus grande tranquillité d’esprit lors de la coupe
- La couche extérieure lisse réduit la friction pour une coupe lisse et moins d’effet de rebond
- Le petit moyeu en métal à écrous de 5/8 po - 11 permet une plus grande surface utilisable de la roue en plus d’offrir une rotation et un remplacement rapides
- Idéal pour l’acier au carbone, l’acier structurel et le métal